Sonoprof - EHP520b Enceinte mural 100V, noire, 8 Ohms - 00015125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 40 W
fréquence - 80...18000 Hz
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009002651
Réf. Sonepar
01110900265
Réf. Fournisseur
00015125
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
40 W
fréquence:
80...18000 Hz
montage mural:
Oui
EHP520b Enceinte mural 100V, noire, 8 Ohms, 10-20-40W, fréquence : 80 Hz ? 18 kHz, Connection : Connecteur deux broches, 270mmX185mmX157mm, Utilisation en intérieur, Système d?accroches intégré, Corps en ABS noire, grille métallique
NoticePDF


