Sonoprof - EHP520w Enceinte mural 100V, blanche, 8 Ohms - 00015124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 40 W
fréquence - 80...18000 Hz
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009002644
Réf. Sonepar
01110900264
Réf. Fournisseur
00015124
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
40 W
fréquence:
80...18000 Hz
montage mural:
Oui
EHP520w Enceinte mural 100V, blanche, 8 Ohms, 10-20-40W, fréquence : 80 Hz ? 18 kHz, Connection : Connecteur deux broches, 270mmX185mmX157mm, Utilisation en intérieur, Système d?accroches intégré, Corps en ABS noire, grille métallique



