Sonoprof - EHP660IPw paire d'enceintes 100V blanches, 7,5-15-30-60W - 00020994

CopieCopie
Sonoprof - EHP660IPw paire d'enceintes 100V blanches, 7,5-15-30-60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • fréquence - 70...20000 Hz

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009019765

Réf. Sonepar

01110901976

Réf. Fournisseur

00020994

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

fréquence:

70...20000 Hz

montage mural:

Oui

EHP660IPw paire d'enceintes 100V blanches, 7,5-15-30-60W, 90dB, +/-3dB, fréquence :70 ? 20 000 Hz, Connections : Câble sur presse étoupe étanche IP55,214mmX178mmX329mm, Construction : Corps en ABS et grille aluminium, intérieur/extérieur