Sonoprof - Enceinte bois passive 8?, 150 W RMS / 8 ohms, format compact. - 00031906

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • portable - Oui

  • fréquence - 65...19000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

54200256862297

Réf. Sonepar

01110000171

Réf. Fournisseur

00031906

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Oui

fréquence:

65...19000 Hz

largeur:

277 mm

hauteur:

465 mm

diamètre:

270 mm

montage mural:

Oui

L'enceinte passive VIBE8 Mk3 de JB Systems offre une qualité sonore claire et cristalline grâce à son haut-parleur passif 8" et une puissance de 150Wrms / 8ohm. Elle est idéale pour les bars, clubs, DJ et sociétés de location.

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur passif 8", 150Wrms / 8ohm