Sonoprof - EXPO CANNON, Projecteur puissant, noir, écran OLED - 00016545

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025651332

Réf. Sonepar

01110565133

Réf. Fournisseur

00016545

Réf. Commerciale

Sonoprof

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

3

EXPO CANNON, Projecteur puissant, noir, écran OLED, utilisation intétrieur, 2 canaux DMX maximal,non programmable, connexion entrée 3 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, 366mmX348mmX316mm, sans mélangeur de couleurs, usage commercial