Sonoprof - FL101 (2pc) Enceinte hifi encastrable, carrée blanc, 88dB à 1W/1M - 00001332

CopieCopie
Sonoprof - FL101 (2pc) Enceinte hifi encastrable, carrée blanc, 88dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 70 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102495

Réf. Sonepar

01110010593

Réf. Fournisseur

00001332

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

70 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

65...20000 Hz

largeur:

170 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

70 mm

FL101 (2pc) Enceinte haut-paleur hifi encastrable, carrée blanc, 88dB à 1W/1M,100 W, 170mmX170mmX70mm grille aimantée blanc, noir en option, possibilité de la peindre, tout type d'utilisation intérieur, possibilité d'ajouter des kits.

Les Atouts de l'article:

Enceinte encastrable extra plate, son chaleureux d'une grande portée