Sonoprof - FL101BT (2pc) Enceinte hifi encastrable amplifiée carré, et 1 enceinte passive - 00011775

CopieCopie
Sonoprof - FL101BT (2pc) Enceinte hifi encastrable  amplifiée carré, et 1 enceinte passive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 45 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020104871

Réf. Sonepar

01110010657

Réf. Fournisseur

00011775

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

45 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

largeur:

148 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

70 mm

FL101BT (2pc) Enceinte hifi encastrable amplifiée carré, et 1 enceinte passive , 88dB à 1W/1M, 2 X 45 W, 200mmX70 mm, résiste à l'eau, grille aimantée en alu, connection bluetooth, Produit associé: câble MINIJACK

Les Atouts de l'article:

Dotée d'une connectivité sans fil Bluetooth, la paire d'enceinte encastrée diffuse toute votre musique, votre service de Strezaming en ligne ou encore votre radio internet préférée directement depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre périphérique compatible Bluetooth sans aucun câble de liaison. Pour ce faire, rien de plus simple! il vous suffit d'appairer votre enceinte à votre périphérique pour pouvoir profiter de votre son.