Sonoprof - FL101T Enceinte 100 V carrée blanche encastrable 2 voies coaxial peut être peint - 00007431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 20 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020103034
Réf. Sonepar
01110010639
Réf. Fournisseur
00007431
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
20 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
65...20000 Hz
largeur:
170 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Enceinte encastrable ultra plate, cadre de 1mm d'épaisseur


