Sonoprof - FL30 (2pc) Enceinte hifi encastrable rond blanc, 88dB à 1W/1M - 00015375

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • impédance - 8...8 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105458

Réf. Sonepar

01110010672

Réf. Fournisseur

00015375

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

impédance:

8...8 Ohm

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

150...20000 Hz

système bass reflex:

Non

profondeur:

70 mm

diamètre:

100 mm

FL30 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi encastrable rond blanc, 88dB à 1W/1M, 50W, 100mm X 52mm, grille aimantée blanc, noir en option, possibilité de la peindre, tout type d'utilisation intérieur, possibilité d'ajouter des kits.

Les Atouts de l'article:

Le petit FL30 assure un son puissant et limpide. Ideal pour les espaces restreints tels que salle d'attente, cuisine, boutiques, toilettes….