Sonoprof - FL301 (2pc) Enceinte hifi encastrable rectangulaire blanc, 87dB à 1W/1M - 00001336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 80 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102532
Réf. Sonepar
01110010597
Réf. Fournisseur
00001336
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
80 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
65...20000 Hz
largeur:
190 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Les enceintes encastrables Artsound FL301 sont dotées d'un haut-parleur de 13 cm de diamètre, capable de produire du grave jusqu'à 65Hz. L'écoute est ainsi équilibrée et le son chaleureux. Le tweeter dispose quant à lui d'un diamètre de 2,5 cm. Cadre de 1mm d'épaisseur. Les Artsound FL301 sont livrées avec un cache blanc prévu pour être peint, afin d'améliorer l'intégration des enceintes à votre intérieur.


