Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - FL30T Enceinte 100 V ronde blanche encastrable, 88 dB à 1W/1M - 00015376

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105465

Réf. Sonepar

01110010673

Réf. Fournisseur

00015376

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

6 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

8...8 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

150...20000 Hz

système bass reflex:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP00

profondeur:

90 mm

diamètre:

100 mm

FL30T, Enceinte 100 V, haut-parleur encastrable rond, blanc, 1,5-3-6W, 88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T…..

Les Atouts de l'article:

Le FL30T assure un son puissant et limpide. Ideal pour les espaces restreints tels que salle d'attente, cuisine, boutiques, toilettes….