Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - FL401(2pc) Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc 86dB à 1W/1M - 00001333

CopieCopie
Sonoprof - FL401(2pc) Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc 86dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102501

Réf. Sonepar

01110010594

Réf. Fournisseur

00001333

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

70...20000 Hz

profondeur:

70 mm

diamètre:

180 mm

FL401(2pc) Enceinte haut-parleur hifi encastrable, ronde, blanc 86dB à 1W/1M,100 W, 180mmX70mm, grille aimantée blanc, noir en option, possibilité de la peindre, type d'utilisation intérieur, possibilité d'ajouter des kits.

Les Atouts de l'article:

Les enceintes encastrables Artsound FL401 sont dotées d'un hau-parleur coaxial de 10 cm de diamètre, avec une tweeter de 1 cm de diamètre. Elles sont idéales pour produire une musique de fond. Enceinte très discrète avec un cadre de 1 mm d'épaisseur. Les Artsound FL401 sont livrées avec un cache blanc prévu pour être peint, afin d'améliorer l'intégration des enceintes à votre intérieur.