Sonoprof - FL502BT Set, Flat, HP encastr. actif, AUX/BT, ronde, blanc (2pc) - 00026572

CopieCopie
Sonoprof - FL502BT Set, Flat, HP encastr. actif, AUX/BT, ronde, blanc (2pc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 45 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5420020106523

Réf. Sonepar

01110000148

Réf. Fournisseur

00026572

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

45 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

profondeur:

70 mm

diamètre:

200 mm

FL502BT (2pc) Enceinte hifi encastrable amplifiée rond, et 1 enceinte passive , 88dB à 1W/1M, 2 X 45 W, 200mmX70 mm, résiste à l'eau, grille aimantée en alu, connection bluetooth 5.1

Les Atouts de l'article:

Cet ensembe de haut-parleurs intégrés se compose d'un haut-parleur actif et d'un haut parleur passif. Le haut-parleur actif intégré dissimule un amplificateur doté de la dernière version de Bluetooth et vous permet d'écouter de la musique en un clin d'oeil. De plus, elle dispose également d'une entrée auxiliaire à laquelle vous pouvez connecter n'importe quelle source. Cette enceinte affiche un design épuré et intemporel avec un cadre d'à peine 1mm et une grille ultraplate. Option grille noire possible.