Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - FL502BT Single, Flat, HP encastr. actif, AUX/BT, ronde, blanc (1pc) - 00026571

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 45 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106516

Réf. Sonepar

01110000147

Réf. Fournisseur

00026571

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

45 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

profondeur:

70 mm

diamètre:

200 mm

FL502BT Single Enceinte hifi encastrable amplifiée rond, 88dB, 1 X 45 W, 200mmX70 mm, résiste à l'eau, grille aimantée en alu, connection bluetooth 5.1, entrée auxiliaire pour connection source,

Les Atouts de l'article:

Cette enceinte active intégrée cache un amplificateur avec la dernière version de Bluetooth et se connecte à votre musique en un clin d'œil. De plus elle dispose églament d'une entrée auxiliaire, à laquelle vous pouvez connecter n'importe quelle source. Cette enceinte affiche un design épuré et intemporel, avec un cadre d'à peine 1 mm et une grille ultraplate. Option grille noire possible.