Sonoprof - FL550 Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc, 87dB à 1W/1M, - 00001734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 50 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020103058
Réf. Sonepar
01110010612
Réf. Fournisseur
00001734
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
50 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
95...20000 Hz
profondeur:
70 mm
diamètre:
205 mm
Les Atouts de l'article:
Enceinte encastrable extra plate, son chaleureux d'une grande portée


