Sonoprof - FL620 (2pc )Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc 80dB à1W/1M, - 00001335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 80 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102525
Réf. Sonepar
01110010596
Réf. Fournisseur
00001335
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
80 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
63...20000 Hz
profondeur:
75 mm
diamètre:
230 mm