Sonoprof - FP 1512 TB - 00010485

CopieCopie
Sonoprof - FP 1512 TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 16 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770003856023

Réf. Sonepar

01110385602

Réf. Fournisseur

00010485

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

16 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

150...18000 Hz

profondeur:

103 mm

diamètre:

180 mm

FP 1512 TB, HP encastrable 16W, 100V, 180mm, Bornier à pression, alu, blanc