Sonoprof - Haut-parleur apparent waterproof apparent 2 voies, support, noir (paire) - 00021129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
nombre de voies - 2
adapté à un montage encastré - Non
fréquence - 75...20000 Hz
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105984
Réf. Sonepar
01110000159
Réf. Fournisseur
00021129
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
nombre de voies:
2
adapté à un montage encastré:
Non
fréquence:
75...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
181 mm
montage mural:
Oui
Enceinte étanche haut de gamme parfaite pour d?énormes surfaces tant pour un usage intérieur qu?extérieur. Le driver 5.25? breveté permet à chaque basse de remplir l?espace. Le filtre ArtSound garantit un équilibre parfait de vos sons.





