Sonoprof - Haut-parleur apparent waterproof apparent 2 voies, support, noir (paire) - 00021130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
nombre de voies - 2
adapté à un montage encastré - Non
fréquence - 65...20000 Hz
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105991
Réf. Sonepar
01110000161
Réf. Fournisseur
00021130
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
noir
nombre de voies:
2
adapté à un montage encastré:
Non
fréquence:
65...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
250 mm
montage mural:
Oui
Enceinte-projecteur élégant body® cylindrique a développé pour transmettre les vibrations sonores le plus loin possible. Cette enceinte convient pour de la musique de fond et/ou pour tout son fonctionnel (par exemple : un appel)