Sonoprof - Haut-parleur encastrable en faux plafond, Impédance: 16 Ohm ou 100 V - 00030384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
largeur - 182 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0017817825825
Réf. Sonepar
01110782582
Réf. Fournisseur
00030384
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
largeur:
182 mm
hauteur:
182 mm
profondeur:
182 mm
diamètre:
132 mm
Les enceintes Freespace de plafond FS2C sont simples d'installation et d'une taille réduite. Créés pour des performances et de durabilité ces haut-parleurs sont parfaits pour un fond musical ou une annonce micro.
Les Atouts de l'article:
Les enceintes FreeSpace FS sont les dernières nées de notre gamme d'enceintes encastrables au plafond ou à montage en surface. Elles apportent des améliorations significatives en termes de durabilité, de conception et de simplicité d'installation, le tout avec un son remarquablement homogène. Conçues pour offrir des performances optimales aussi bien pour la musique d'ambiance que pour les annonces vocales, les enceintes FS constituent un choix idéal pour quasiment tous les espaces commerciaux. La gamme, qui compte cinq enceintes, propose deux niveaux de son distincts, de nouvelles options de montage et une esthétique résolument moderne. Pour tous ceux qui recherchent un son homogène et une installation très qualitative, les enceintes FreeSpace FS offrent un rapport prix/performance irréprochable.
Les Atouts de l'article:
Les enceintes FreeSpace FS sont les dernières nées de notre gamme d'enceintes encastrables au plafond ou à montage en surface. Elles apportent des améliorations significatives en termes de durabilité, de conception et de simplicité d'installation, le tout avec un son remarquablement homogène. Conçues pour offrir des performances optimales aussi bien pour la musique d'ambiance que pour les annonces vocales, les enceintes FS constituent un choix idéal pour quasiment tous les espaces commerciaux. La gamme, qui compte cinq enceintes, propose deux niveaux de son distincts, de nouvelles options de montage et une esthétique résolument moderne. Pour tous ceux qui recherchent un son homogène et une installation très qualitative, les enceintes FreeSpace FS offrent un rapport prix/performance irréprochable.