Sonoprof - Haut-parleur professionnel pour une installation au mur ou au plafond, blanc - 00030377

CopieCopie
Sonoprof - Haut-parleur professionnel pour une installation au mur ou au plafond, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage encastré - Non

  • barre audio - Non

  • projecteur de son - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0017817825665

Réf. Sonepar

01110782566

Réf. Fournisseur

00030377

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

nombre de voies:

2

adapté à un montage encastré:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

93...19000 Hz

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

113 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

114 mm

montage mural:

Oui

Créés pour une expérience sonore de fidélité, pour vous garantir un fond sonore et des annonces vocales de qualité. Les enceintes Bose FS2SE permettent une installation en extérieur résistant à l'humidité et aux basses températures.

Les Atouts de l'article:

Les enceintes FreeSpace FS sont les dernières nées de notre gamme d'enceintes encastrables au plafond ou à montage en surface. Elles apportent des améliorations significatives en termes de durabilité, de conception et de simplicité d'installation, le tout avec un son remarquablement homogène. Conçues pour offrir des performances optimales aussi bien pour la musique d'ambiance que pour les annonces vocales, les enceintes FS constituent un choix idéal pour quasiment tous les espaces commerciaux. La gamme, qui compte cinq enceintes, propose deux niveaux de son distincts, de nouvelles options de montage et une esthétique résolument moderne. Pour tous ceux qui recherchent un son homogène et une installation très qualitative, les enceintes FreeSpace FS offrent un rapport prix/performance irréprochable. L'enceinte FS2SE est un modèle pour montage en surface doté d'un haut-parleur large bande de 2,25 pouces, avec une restitution des fréquences graves jusqu'à 83 Hz, et une sensibilité de 87 dB, pression acoustique/1 W à 1 m.