Sonoprof - HMC38T - 00010506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 16 W
projecteur de son - Oui
fréquence - 260...8000 Hz
profondeur - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856184
Réf. Sonepar
01110385618
Réf. Fournisseur
00010506
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
16 W
projecteur de son:
Oui
fréquence:
260...8000 Hz
profondeur:
355 mm
diamètre:
325 mm
HMC38T, HP 30W, 100V, Pavillon circulaire en Alu, blanc
NoticePDF


