Sonoprof - HPRO525 (2pc) enceinte hifi extérieur encastrable ronde, blanc option noir - 00002595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020103829
Réf. Sonepar
01110010614
Réf. Fournisseur
00002595
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
50...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
profondeur:
70 mm
diamètre:
200 mm


