Sonoprof - HPRO550 Enceinte extérieur encastrable ronde stéréo, blanc, 88dB à 1W/1M - 00012823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 100 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105106
Réf. Sonepar
01110010662
Réf. Fournisseur
00012823
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
100 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
60...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
profondeur:
77 mm
diamètre:
200 mm


