Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - HPRO650 (2pc) Enceinte extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M - 00002597

CopieCopie
Sonoprof - HPRO650 (2pc) Enceinte extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 80 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020103843

Réf. Sonepar

01110010616

Réf. Fournisseur

00002597

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

80 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

50...20000 Hz

indice de protection (IP):

IP64

profondeur:

85 mm

diamètre:

205 mm

HPRO650 (2pc) Enceinte haut-parleur extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M, 120 W, diam 230mm, grille aimantée,résite à l'eau. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE...