Sonoprof - HPX 50T - 00010597

CopieCopie
Sonoprof - HPX 50T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 12.5 W

  • projecteur de son - Oui

  • fréquence - 90...20000 Hz

  • largeur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770003856191

Réf. Sonepar

01110385619

Réf. Fournisseur

00010597

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

12.5 W

projecteur de son:

Oui

fréquence:

90...20000 Hz

largeur:

365 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

310 mm

HPX 50T, HP 50w, 100V, Pavillon restangulaire, Haut rendement