Sonoprof - HYDE Amplificateur intégré hifi et multisource, noir 2X25 W RMS - 00013263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre d’entrées numériques - 1
avec télécommande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105311
Réf. Sonepar
01110010663
Réf. Fournisseur
00013263
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur:
2
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
avec télécommande:
Oui
largeur:
186 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
76.5 mm
couleur:
noir