Sonoprof - IPS-08 Haut-Parleur passif 8" pour intérieur et extérieur, 120 Wrms/8ohm, IP33 - 00028727

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • portable - Oui

  • fréquence - 70...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

  • indice de protection (IP) - IP33

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025686204

Réf. Sonepar

01110568620

Réf. Fournisseur

00028727

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

portable:

Oui

fréquence:

70...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

indice de protection (IP):

IP33

largeur:

290 mm

hauteur:

402 mm

profondeur:

220 mm

Enceinte légère en Polypropylène de haute résistance, IP33 pour une utilisation en extérieur, parfaite pour les installations permanentes comme les bars de plage, les terrasses, et également pour une utilisation mobile (location, DJ…)

Les Atouts de l'article:

Enceinte légère en Polypropylène de haute résistante, IP33 pour une utilisation en extérieur, elle possède un son très équilibré. La IPS-08 est parfaite pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrases, les clubs en plein air, ainsi que pour une utilisation mobile (location, DJ,...) elle possède un woofer puissant de 8" avec traitement hydrofuge spécial. Puissant moteur et trompe de 1", points d'ancrage M8, adaptateur 35mm pour stand. Deux connecteurs étanches compatibles Speakon et pieds en caoutchouc très solide.