Sonoprof - IPS-10 Haut-Parleur passif 10" pour intérieur et extérieur, 160 Wrms/8ohm, IP33 - 00028728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
portable - Oui
fréquence - 60...20000 Hz
réglage du volume - Oui
indice de protection (IP) - IP33
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025686211
Réf. Sonepar
01110568621
Réf. Fournisseur
00028728
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
portable:
Oui
fréquence:
60...20000 Hz
réglage du volume:
Oui
indice de protection (IP):
IP33
largeur:
355 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
270 mm
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistance, IP33 pour une utilisation en extérieur, parfaite pour les installations permanentes comme les bars de plage, les terrasses, et également pour une utilisation mobile (location, DJ…)
Les Atouts de l'article:
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistante, IP33 pour une utilisation en extérieur, elle possède un son très équilibré. La IPS-12 est parfaite pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrases, les clubs en plein air, ainsi que pour une utilisation mobile (location, DJ,...) elle possède un woofer puissant de 12" avec traitement hydrofuge spécial. Puissant moteur et trompe de 1,35", points d'ancrage M8, adaptateur 35mm pour stand. Deux connecteurs étanches compatibles Speakon et pieds en caoutchouc très solide.
Les Atouts de l'article:
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistante, IP33 pour une utilisation en extérieur, elle possède un son très équilibré. La IPS-12 est parfaite pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrases, les clubs en plein air, ainsi que pour une utilisation mobile (location, DJ,...) elle possède un woofer puissant de 12" avec traitement hydrofuge spécial. Puissant moteur et trompe de 1,35", points d'ancrage M8, adaptateur 35mm pour stand. Deux connecteurs étanches compatibles Speakon et pieds en caoutchouc très solide.




