Sonoprof - IPS-15 Haut-Parleur passif 15" pour intérieur et extérieur, 300 Wrms/8ohm, IP33 - 00028730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
portable - Oui
fréquence - 45...20000 Hz
réglage du volume - Oui
indice de protection (IP) - IP33
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025686235
Réf. Sonepar
01110568623
Réf. Fournisseur
00028730
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
portable:
Oui
fréquence:
45...20000 Hz
réglage du volume:
Oui
indice de protection (IP):
IP33
largeur:
455 mm
hauteur:
685 mm
profondeur:
400 mm
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistance, IP33 pour une utilisation en extérieur, parfaite pour les installations permanentes comme les bars de plage, les terrasses, et également pour une utilisation mobile (location, DJ…)
Les Atouts de l'article:
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistante, IP33 pour une utilisation en extérieur, elle possède un son très équilibré. La IPS-15 est parfaite pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrases, les clubs en plein air, ainsi que pour une utilisation mobile (location, DJ,...) elle possède un woofer puissant de 15" avec traitement hydrofuge spécial. Puissant moteur et trompe de 1,75", points d'ancrage M8, adaptateur 35mm pour stand. Deux connecteurs étanches compatibles Speakon et pieds en caoutchouc très solide.
Les Atouts de l'article:
Enceinte légère en Polypropylène de haute résistante, IP33 pour une utilisation en extérieur, elle possède un son très équilibré. La IPS-15 est parfaite pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrases, les clubs en plein air, ainsi que pour une utilisation mobile (location, DJ,...) elle possède un woofer puissant de 15" avec traitement hydrofuge spécial. Puissant moteur et trompe de 1,75", points d'ancrage M8, adaptateur 35mm pour stand. Deux connecteurs étanches compatibles Speakon et pieds en caoutchouc très solide.




