Sonoprof - irLEDFLAT-12x12SIXb Projecteur compact à LEDs six couleurs, noir - 00015347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009012346
Réf. Sonepar
01110901234
Réf. Fournisseur
00015347
Marque
Sonoprof
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
couleur de la lumière:
RGBW
nombre de pôles:
3




