Sonoprof - ISX-10 (1 PAIR), Haut-parleur satellite 2x 5 ", 160 W RMS - 00009326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 160 W
nombre de voies - 2
fréquence - 100...20000 Hz
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606196
Réf. Sonepar
01110560634
Réf. Fournisseur
00009326
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
160 W
nombre de voies:
2
fréquence:
100...20000 Hz
largeur:
200 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
180 mm
montage mural:
Oui
ISX-10 (1 PAIR), Haut-parleur satellite 2x 5 ", 160 W RMS, 8 Ohms, Deux supports de suspension sont inclus, couleur aluminium, usage intérieur, 116 dB, gamme de fréquencess: 100 Hz - 20000 Hz, 400mmX2000mmX180mm
NoticePDF


