Sonoprof - ISX-15/S , Caisson de basses 15 ": 2x350 W RMS, 2x 4 ohms - 00009327

CopieCopie
Sonoprof - ISX-15/S , Caisson de basses 15 ": 2x350 W RMS, 2x 4 ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de composants de haut-parleurs - 1

  • couleur - noir

  • subwoofer - passif

  • puissance musicale subwoofer - 350 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606202

Réf. Sonepar

01110560643

Réf. Fournisseur

00009327

Marque

Sonoprof

nombre de composants de haut-parleurs:

1

couleur:

noir

subwoofer:

passif

puissance musicale subwoofer:

350 W

ISX-15/S , Caisson de basses 15 ": 2x350 W RMS, 2x 4 ohms, usage intérieur, couleur aluminium, gamme de fréquences: 150 Hz, 340mmX680mmX470mm, application générale: DJ & Club, Scène & Location