Sonoprof - ISX-5 (1 PAIR), Haut-parleur satellite 5", 80W RMS - 00009325

CopieCopie
Sonoprof - ISX-5 (1 PAIR), Haut-parleur satellite 5",  80W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 80 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 120...20000 Hz

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606189

Réf. Sonepar

01110560633

Réf. Fournisseur

00009325

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

80 W

nombre de voies:

2

fréquence:

120...20000 Hz

largeur:

200 mm

hauteur:

285 mm

profondeur:

180 mm

montage mural:

Oui

ISX-5 (1 PAIR), Haut-parleur satellite 5", 80W RMS, 16 Ohms, usage intérieur, couleur aluminium, 110 dB, gamme de fréquences: 120 Hz - 20000 Hz, 285mmX200mmX180mm, application générale: Commercial, DJ et club, scène et location