Sonoprof - Jack stéréo 6,3 mm femelle- Vendu par 2 pièces - 00009533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- raccordement - jack 6,35 mm 
- modèle - femelle (douille) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5420025613026
Réf. Sonepar
01110561326
Réf. Fournisseur
00009533
Marque
Sonoprof
raccordement:
jack 6,35 mm
modèle:
femelle (douille)
Jack stéréo 6,3 mm femelle- Vendu par 2 pièces


