Sonoprof - Jack stéréo de 6.3mm 2 pièces - 00009532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 6,35 mm
modèle - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025613019
Réf. Sonepar
01110561325
Réf. Fournisseur
00009532
Marque
Sonoprof
raccordement:
jack 6,35 mm
modèle:
mâle (fiche)
Jack stéréo de 6.3mm 2 pièces


