Sonoprof - K-50/BL (1pair) Haut-parleur extérieur en plastique: 5,25 ", noir, 50W RMS - 00009353

CopieCopie
Sonoprof - K-50/BL (1pair)  Haut-parleur extérieur en plastique: 5,25 ", noir, 50W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 55...20000 Hz

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606684

Réf. Sonepar

01110560674

Réf. Fournisseur

00009353

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

50 W

nombre de voies:

2

fréquence:

55...20000 Hz

largeur:

150 mm

hauteur:

238 mm

profondeur:

180 mm

montage mural:

Oui

K-50/BL (1pair) Haut-parleur extérieur en plastique: 5,25 ", noir, 50W RMS, 8 Ohms, résitant à l'eau, grille en alu, support de suspension inclus, usage extérieur et intérieur, gamme de fréquences 55 Hz - 20000 Hz,238mmX180mmX150mm