Sonoprof - K-50/WH (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 5,25 blanc, 50W RMS - 00009354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 50 W
nombre de voies - 2
fréquence - 55...20000 Hz
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606691
Réf. Sonepar
01110560675
Réf. Fournisseur
00009354
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
50 W
nombre de voies:
2
fréquence:
55...20000 Hz
largeur:
150 mm
hauteur:
238 mm
profondeur:
180 mm
montage mural:
Oui
K-50/WH (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 5,25 ", Blanc, 50W RMS, 8 Ohms, résitant à l'eau, grille en alu, support de suspension inclus, usage extérieur et intérieur, gamme de fréquencess 55 Hz - 20000 Hz,238X180X150mm


