Sonoprof - K-80/BL (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 8 ", blanc, 85W RMS, - 00009356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 85 W
nombre de voies - 2
fréquence - 35...20000 Hz
largeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606714
Réf. Sonepar
01110560677
Réf. Fournisseur
00009356
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
85 W
nombre de voies:
2
fréquence:
35...20000 Hz
largeur:
270 mm
hauteur:
335 mm
profondeur:
210 mm
montage mural:
Oui
K-80/BL (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 8 ", blanc, 85W RMS, 8 Ohms, résistant à l'eau, grille en alu, support de suspension inclus, usage intérieur/extérieur,gamme de fréquencess: 35 Hz - 20000 Hz, 335mmX270mmX210mm