Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - K-80/BL (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 8 ", noir, 85W RMS, - 00009355

CopieCopie
Sonoprof - K-80/BL (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 8 ", noir, 85W RMS,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 85 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 35...20000 Hz

  • largeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606707

Réf. Sonepar

01110560676

Réf. Fournisseur

00009355

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

85 W

nombre de voies:

2

fréquence:

35...20000 Hz

largeur:

270 mm

hauteur:

335 mm

profondeur:

210 mm

montage mural:

Oui

K-80/BL (1 pair), Haut-parleur extérieur en plastique: 8 ", noir, 85W RMS, 8 Ohms, résistant à l'eau, grille en alu, support de suspension inclus, usage intérieur/extérieur, gamme de fréquencess: 35 Hz - 20000 Hz, 335mmX270mmX210mm