Sonoprof - KIOSK45 Enceinte discrète borne IP66 45W 6,5" 100V, vert - 00021441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
capacité de charge nominale - 45 W
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009020235
Réf. Sonepar
01110902023
Réf. Fournisseur
00021441
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
vert
capacité de charge nominale:
45 W
indice de protection (IP):
IP66
KIOSK45 Enceinte discrète borne IP66 45W 6,5" 100V, vert, usage extérieur, 240mmX440mm, fréquence 80 Hz - 10000 Hz
NoticePDF