Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - KURV BT Q, enceinte active d'extérieur, bluethooth, 2-voies, quartz - 00024377

CopieCopie
Sonoprof - KURV BT Q, enceinte active  d'extérieur, bluethooth, 2-voies, quartz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106165

Réf. Sonepar

01110000089

Réf. Fournisseur

00024377

Marque

Sonoprof

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

impédance:

6...6 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

60...20000 Hz

capacité de charge de musique:

100 W

système bass reflex:

Non

Ethernet:

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

391 mm

hauteur:

308 mm

profondeur:

212 mm

KURV BT Q, enceinte active d'extérieur, bluethooth, 2-voies, quartz