Sonoprof - KURV BT W, enceinte active d'extérieur, bluethooth, 2-voies, blanc - 00024376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 50 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106158
Réf. Sonepar
01110000088
Réf. Fournisseur
00024376
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
50 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
391 mm
hauteur:
308 mm
profondeur:
212 mm


