Sonoprof - La SHP550W est une enceinte à suspendre 50 W 100 V / 8 ohms - blanche - 00031917

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • fréquence - 95...20000 Hz

  • hauteur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009027043

Réf. Sonepar

01110902704

Réf. Fournisseur

00031917

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

fréquence:

95...20000 Hz

hauteur:

250 mm

diamètre:

190 mm

La SHP550W est une élégante enceinte suspendue, boîtier en ABS - et grille en aluminium. Avec une puissance de 30 watts à 100 volts ou 50 watts à 8 ohms, combinée à un système bass reflex intégré et à un tweeter coaxial.

Les Atouts de l'article:

Enceinte à suspendre 5" + 1" - 50W/8ohms, 100V, blanche