Sonoprof - La SHP660 est une enceinte à suspendre 6,5" - 60 W 100 V / 8 ohms - blanche - 00031261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Bluetooth - Non
adapté à un montage encastré - Non
fréquence - 90...20000 Hz
hauteur - 221 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009027029
Réf. Sonepar
01110902702
Réf. Fournisseur
00031261
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
Bluetooth:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
fréquence:
90...20000 Hz
hauteur:
221 mm
diamètre:
216 mm
La SHP660 est une enceinte suspendue idéale pour les plafonds hauts, offrant une puissance de 60 W sous 100 V et 8 ohms. Son installation est sécurisée grâce à une élingue dissimulée et un câble de 3,5 m
Les Atouts de l'article:
Enceinte à suspendre 6,5" + 1/2" - 60W/8 ohms, 100V - Blanche
Les Atouts de l'article:
Enceinte à suspendre 6,5" + 1/2" - 60W/8 ohms, 100V - Blanche