Sonoprof - La SHP880W est une enceinte à suspendre 8" - 80 W/8 ohms, 100V - blanche - 00032051

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • fréquence - 44...20000 Hz

  • hauteur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009027067

Réf. Sonepar

01110902706

Réf. Fournisseur

00032051

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

fréquence:

44...20000 Hz

hauteur:

240 mm

diamètre:

270 mm

L'enceinte à suspendre SHP880, avec son haut-parleur 8`` + 1,1`` de 80 W, offre une construction robuste en ABS . Fonctionnant en 100 V ou en 8 ohms, elle est livrée avec anneau et élingue, et dispose d'un sélecteur de puissance.

Les Atouts de l'article:

Enceinte à suspendre 8" + 1,1" - 80W/8 Ohms, 100V - blanche