Sonoprof - LDP-COBWASH 150TC Projecteur LED intérieur/extérieur, RGB, écran LCD - 00010178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED interchangeable
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025651707
Réf. Sonepar
01110565172
Réf. Fournisseur
00010178
Marque
Sonoprof
indice de protection (IP):
IP65
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
couleur de la lumière:
RGBW
nombre de pôles:
3


