Sonoprof - LDP-COBWASH 60TC Projecteur LED intérieur/extérieur, blanc, écran LCD - 00010179

CopieCopie
Sonoprof - LDP-COBWASH 60TC Projecteur LED intérieur/extérieur, blanc, écran LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025651714

Réf. Sonepar

01110565173

Réf. Fournisseur

00010179

Marque

Sonoprof

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Oui

couleur de la lumière:

RGBW

nombre de pôles:

3

LDP-COBWASH 60TC Projecteur LED intérieur/extérieur, blanc, écran LCD non programmable, 60W, 6 canaux DMX maximale, connexion entrée 3 pin XLR télécommande, incluse: IR-remote,lumière Rouge-bleu-vert-blanc froid-blanc, 223mmX202mmX122mm.