Sonoprof - Le PARK30 est une enceinte borne IP66 pour amplificateur 100V ou 8 ohms - 00030436

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • fréquence - 95...13000 Hz

  • hauteur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009025155

Réf. Sonepar

01110902515

Réf. Fournisseur

00030436

Marque

Sonoprof

couleur:

vert

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

fréquence:

95...13000 Hz

hauteur:

270 mm

diamètre:

265 mm

Cette enceinte est certifiée IP66, garantissant une résistance élevée aux intempéries et à la poussière pour une utilisation en extérieur en toute sécurité. La PARK30-8019 est compatible avec des amplificateurs de 100 V ou 8 ohms.

Les Atouts de l'article:

Enceinte borne d'extérieur pour amplificateur 100V ou 8 Ohms - IP66 - 30W - 6,5" - Verte