Sonoprof - LED PLANO 7FC, Projecteur LED à économie d'énergie LED RGBW 7x8W, blanc - 00014120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025649599

Réf. Sonepar

01110000061

Réf. Fournisseur

00014120

Réf. Commerciale

Sonoprof

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Oui

couleur de la lumière:

RGBW

nombre de pôles:

3

LED PLANO 7FC, Projecteur LED à économie d'énergie extrêmement compact équipé de LED RGBW 7x8W, blanc, Télécommande IR incluse, lampe LED, usage intérieur, non programmable, entrée XLR 3 broches, sorties LR 3 broches, CEI, 7 canaux DMX maxi